Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
Druckerpapier Steinbeis No 2 DIN A4 80 g/m² Matt Weiß 100% 500 Blatt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-5576256
Hersteller:
Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
K1507201080A
EAN/GTIN:
4260074842296
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Steinbeis Druckerpapier No.2. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 94 CIE. Oberfläche: Matt. Format: DIN A4. Produktlinie: No 2. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². Farbcode: 80 CIE. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2463 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2463 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
... >
Papiere, Folien und Etiketten
>
Papiere
>
Recyclingpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier weiss 80 g steinbeis
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier blauer engel
,
KOPIERPAPIER
,
DRUCKERPAPIER
,
DRUCKPAPIER
,
LASERPAPIER
,
OFFICEPAPIER
,
UNIVERSALPAPIER
,
MULTIFUNKTIONSPAPIER
,
FARBLASERPAPIER
,
BÜROPAPIER
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 3,71*
Lager 52NSZ
2 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 3,78*
Lager 94QG7
3 Tage
6149
1
€ 2,90*
ab € 3,85*
€ 3,85*
Lager 766
3 Tage
18051
5
€ 20,00*
ab € 3,45*
€ 4,11*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 4,56*
€ 4,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa Steinbeis No. 1 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Weiß
Igepa
8024A80S
ab € 3,01*
Ähnlich
Mondi NAUTILUS
Mondi
801A80
ab € 4,73*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3®, DIN A4, 80g/m², Pack: 500 Blatt
Soldan
2038010001
ab € 5,83*
Ähnlich
Kopierpapier BioTop 3, A3, 80 g/m²
Mondi
8667B80B
ab € 12,17*
Ähnlich
Kopierpapier Nautilus Classic, A3, 80g/m², 500 Blatt, weiß
Mondi
2100005085
ab € 8,25*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.1, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm)
Steinbeis Papier
34980292
ab € 6,17*
Ähnlich
Recycling-Kopierpapier Steinbeis No.3, Papierformat A4, Lochung (Euro/Universal/Standard..)
Steinbeis Papier
K1601555080A
ab € 3,93*
Ähnlich
Recycling-KopierpapierNAUTILUS SuperWhite, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm)
Mondi
36380292
ab € 9,18*
Ähnlich
STEINBEIS Kopierpapier TrendWhite, DIN A4, 80 g/m²
Steinbeis Papier
€ 6,61*
Ähnlich
STEINBEIS PureWhite, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Steinbeis Papier
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen