Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
USB Extender
>
Artikel
ATEN Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, USB St. A/Bu. A, 12,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F01640
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
UE2120
EAN/GTIN:
4710423775459
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
- bis zu 5 Stück können in Reihe geschaltet werden, daher Gesamtlänge von bis zu 60 m möglich
- kein Treiber erforderlich
- USB Stecker A an USB Buchse A
- arretierbarer Mechanismus für eine sichere Verbindung
- kein Netzteil erforderlich
- Länge 12,0 m
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
USB Verlängerung
,
USB Verlängerungskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
usb anschlusskabel
,
usb kabel 12m
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 32,15*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 28,30*
€ 36,39*
Lager 5NTW5
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 28,69*
€ 36,78*
Lager 4249
3 Tage
16
€ 10,00*
ab € 30,93*
€ 39,51*
Lager 767
5 Tage
11
€ 9,90*
ab € 35,91*
€ 45,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 2,9925* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 10 m USB 3.1 Gen1 Verlängerungskabel
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,40*
Zubehör
ATEN 12 m 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)
Aten
UE2120H
ab € 25,63*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
Aten
UCE32100-AT-G
ab € 333,20*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (bis zu 50 m)
Aten
UCE3250-AT-G
ab € 86,97*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender over LAN
Aten
UEH4102-AT-G
ab € 447,59*
Zubehör
ATEN StreamLIVE™ HD All-in-One Mehrkanal AV-Mixer
Aten
UC9020-AT-G
ab € 455,22*
Zubehör
ATEN USB 2.0 Cat 5 Extender (bis zu 60 m)
Aten
UCE260-AT-G
ab € 90,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen