Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN HDMI USB Kompakt KVM Switch CS692 mit Audio, 2-fach
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-F02147
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS692
EAN/GTIN:
4710423776814
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
- HDMI-Interface, max. Auflösung bis 1920 x 1200, 1080p
- HDMI 1.3a und HDCP kompatibel
- PC-Auswahl über Maus, Fernbedienung oder Hotkeyfunktion
- automatisches Scannen der PCs (3, 5, 10 oder 20 Sekunden)
- Power On Detection, Video DynaSync, Firmware upgradebar
- Spannungsversorgung über USB
- Windows, Mac, Sun und Linux kompatibel
- Anschlüsse zum Arbeitsplatz:
je 1x HDMI Buchse (Monitor)
je 2x USB Buchse A (Tastatur, Maus, Peripheriegeräte)
je 2x 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse (Mikrofon, Lautsprecher)
- Anschlüsse zu den PCs:
- 2 integrierte Anschlusskabel 1,2 m mit
je 1x HDMI Stecker (Monitor)
je 2x USB Stecker A (Tastatur, Maus, Peripheriegeräte)
je 2x 3,5 mm Stereo Klinkenstecker (Mikrofon, Lautsprecher)
- mit Kabelfernbedienung (Kabellänge 1,8 m)
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 2 port
,
kvm kabel
,
aten kvm kabel
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 45,33*
Lager 1817
3 Tage
53
€ 4,50*
ab € 38,45*
€ 49,15*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 39,12*
€ 49,84*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 39,83*
€ 50,53*
Lager 767
4 Tage
30
€ 9,90*
ab € 51,46*
€ 64,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,92*
Zubehör
ATEN 2-Port USB HDMI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1792-AT-G
ab € 112,53*
Zubehör
ATEN 2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler
Aten
CS22U-AT
ab € 11,80*
Zubehör
ATEN 4-Port USB HDMI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1794-AT-G
ab € 171,16*
Zubehör
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)
Aten
CS64US-AT
ab € 36,21*
Zubehör
ATEN CS682 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS682
ab € 40,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen