Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" groß, lemon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, lemon
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, lemon
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" groß, lemon
Vorratsdose "School-Box" groß, lemon
Imagebild Vorratsdose "School-Box" groß, lemon
Artikel-Nr.:
     7702-05236380-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05236380-00000
EAN/GTIN:
     4024869130087
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Der Allrounder: Geräumige Brotzeitdose mit praktischem Klickverschluss für Schule, Arbeit oder Vorratshaltung. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
lemon
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.651,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,21703* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.401,90*
€ 5.238,261
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 4.106,25*
€ 4.886,4375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.026,48*
€ 4.791,5112
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 3.865,41*
€ 4.599,8379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.769,08*
€ 4.485,2052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.693,87*
€ 4.395,7053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.651,09*
€ 4.344,7971
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05236215-00000
ab € 3.664,47*
Ähnlich
elasto
05236707-00000
ab € 3.654,00*
Ähnlich
elasto
05236705-00000
ab € 1,25*
Ähnlich
elasto
05236503-00000
ab € 3.666,90*
Ähnlich
elasto
05236505-00000
ab € 3.656,28*
Ähnlich
elasto
05236506-00000
ab € 3.656,76*
Ähnlich
elasto
05236002-00000
ab € 3.649,95*
Ähnlich
elasto
05236003-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236004-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236005-00000
ab € 3.664,98*
Ähnlich
elasto
05236009-00000
ab € 3.665,97*
Ähnlich
elasto
05236006-00000
ab € 1,25*
Ähnlich
elasto
05236021-00000
ab € 3.657,51*
Ähnlich
elasto
05236320-00000
ab € 3.638,79*
Ähnlich
elasto
05236010-00000
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.