Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "School-Box" groß, teal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, teal
Artikelbild Vorratsdose "School-Box" groß, teal
Detailansicht Vorratsdose "School-Box" groß, teal
Vorratsdose "School-Box" groß, teal
Imagebild Vorratsdose "School-Box" groß, teal
Artikel-Nr.:
     7702-05236320-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     05236320-00000
EAN/GTIN:
     4024869130070
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Der Allrounder: Geräumige Brotzeitdose mit praktischem Klickverschluss für Schule, Arbeit oder Vorratshaltung. In vielen Farben erhältlich und optimal für die Veredelung per IMould-Verfahren geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Breite:
131 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
teal
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.662,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,22071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.427,58*
€ 5.268,8202
pro Packung
ab 1,667 Packungen
€ 4.130,22*
€ 4.914,9618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.044,30*
€ 4.812,717
pro Packung
ab 3,333 Packungen
€ 3.882,54*
€ 4.620,2226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.779,40*
€ 4.497,486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.699,36*
€ 4.402,2384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.662,13*
€ 4.357,9347
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
05236215-00000
ab € 3.666,69*
Ähnlich
elasto
05236707-00000
ab € 3.639,03*
Ähnlich
elasto
05236705-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236380-00000
ab € 3.668,67*
Ähnlich
elasto
05236503-00000
ab € 3.660,60*
Ähnlich
elasto
05236505-00000
ab € 3.663,54*
Ähnlich
elasto
05236506-00000
ab € 3.662,37*
Ähnlich
elasto
05236002-00000
ab € 3.650,01*
Ähnlich
elasto
05236003-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236004-00000
ab € 1,27*
Ähnlich
elasto
05236005-00000
ab € 3.644,34*
Ähnlich
elasto
05236009-00000
ab € 3.644,79*
Ähnlich
elasto
05236006-00000
ab € 1,26*
Ähnlich
elasto
05236021-00000
ab € 3.668,88*
Ähnlich
elasto
05236010-00000
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.