Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 1
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 1
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 2
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 3
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 4
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 5
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 6
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 8
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800: Detailansicht 9
Artikel-Nr.:
     79DAC-0603131100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603131100
EAN/GTIN:
     3165140840828
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die UniversalImpact 800 von Bosch ist eine besonders vielseitige und kraftvolle Schlagbohrmaschine · mit der Heimwerker eine Vielzahl von Schraub- und Bohranwendungen in Haus und Garten spielend leicht bewältigen. Dafür sorgen der leistungsstarke 800-Watt-Motor sowie der verbesserte Schlagmechanismus. Mehr Sicherheit beim Arbeiten gewährleistet die innovative Bosch Kickback Control · die die Maschine sofort abschaltet · falls das Zubehör im Material verkantet Damit wird das Verletzungsrisiko beim Arbeiten minimiert. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93) · Tiefenanschlag (2 603 001 019) · Kunststoffkoffer.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,7kg· Schlagzahl max.: 45000min-¹· Leerlaufdrehzahl: 50 - 3000min-¹· prüfpflichtig: ja· 2.5 m Kabel: ja· Bohrdurchmesser in Mauerwerk: 14mm· Bosch Constant-Electronic: ja· Bosch Kickback Control: ja· Drehzahlvorwahl: ja· Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: 19Nm· Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): 1,5Nm· Rechts-/Links-Lauf: ja· Softgrip: ja· Werkzeugabmessungen (L x B x H): 386 x 291 x 99mm· Abgabeleistung, max.: 560W· Max. Bohrdurchmesser in Holz: 30mm· Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 12mm· Max. Schrauben-Durchmesser: 5mmWeitere Informationen:Bohrleistung in Beton: 14 mmBohrleistung in Stahl: 12 mmBohrleistung in Weichholz: 30 mmNennaufnahmeleistung: 800 WMarke: BOSCH Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Kunststoffkoffer

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-schlagbohrmaschine, elektro schlagbohrer, Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 84,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 69,20*
€ 84,61*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 71,48*
€ 87,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,29*
€ 89,84*
Lager 79DAC
100
€ 5,90*
ab € 81,20*
€ 98,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017316
ab € 12,16*
Zubehör
Bosch
2607019511
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,82*
Zubehör
Bosch
2608030053
ab € 23,34*
Zubehör
Bosch
2608030055
ab € 31,33*
Zubehör
Bosch
2607019579
ab € 4,87*
Zubehör
Bosch
2607019675
ab € 5,68*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,80*
Zubehör
Bosch
2607017161
ab € 9,93*
Zubehör
Bosch
2607017191
ab € 21,42*
Zubehör
Bosch
2607017193
ab € 22,44*
Zubehör
Bosch
2607017195
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.