Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Handschuh AlphaTec 53-001,Gr.8
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490435424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76490435424
EAN/GTIN:
     0076490435424
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 53-001«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149 Eigenschaften: • Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln • Gute Beweglichkeit • Griffsicher • Hoher Tragecomfort • Zertifiziert gemäß Oeko-Tex®-Standard 100 Anwendungsbereiche: Chemische Verarbeitungsprozesse, Reinigung, Bestücken der Produktionsstraße Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Neopren und Nitril Länge: 350 mm Stärke: 0,38 mm Farbe: schwarz

EN 388 3.1.2.1.A. / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 374 ACFGJKLMNOPST
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30267867
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, lebensmittelhandschuhe schwarz, neoprenhandschuh, arbeitshandschuhe ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,50*
10 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 10,73*
Lager 7
41
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,67*
€ 11,05*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 11,16*
5 Tage
139
6
pro Paar
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 11,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
53001100
ab € 7,85*
Ähnlich
Ansell
53001110
ab € 7,96*
Ähnlich
Ansell
53001070
ab € 7,96*
Ähnlich
Ansell
53001090
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.