Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh AlphaTec 53-001, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh AlphaTec 53-001, Gr. 8
Ansell Handschuh AlphaTec 53-001, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     4012-1194748
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     53-001/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 53-001«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 Eigenschaften: • Schützt, von Säuren und Laugen bis hin zu Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln • Gute Beweglichkeit • Griffsicher • Hoher Tragecomfort Anwendungsbereiche: Chemische Verarbeitungsprozesse, Reinigung, Bestücken der Produktionsstraße Material: Nylon, Neopren, Nitril Länge: 350 mm Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.A. / EN 374 ACFGJKLMNOPST / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
53-001/08
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Thailand
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,48*
Lager 4012
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 10,73*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,51*
€ 10,87*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 11,14*
5 Tage
211
6
pro Paar
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 11,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 36 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
ab 72 Paar
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,18*
€ 10,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,76*
€ 9,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 64,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
53001100
ab € 7,84*
Ähnlich
Ansell
53001110
ab € 7,95*
Ähnlich
Ansell
53001070
ab € 7,96*
Ähnlich
Ansell
53001090
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.