Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA0076490497743 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3037900009 EAN/GTIN: 0076490497743 |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® Solvex® 37-900« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, antistatisch gemäß EN 1149, ISO 18889, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit • Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit • 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden • Silikonfrei Ausführung: • Gerade Stulpe • Strukturiertes Rautengriffprofil Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten Material: Nitril Länge: 380 mm Stärke: 0,425 mm Farbe: rot Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30267863 | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Schutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Schutzhandschuhe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,95* | € 3,93* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,03* | € 4,16* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 3,33* | € 4,28* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,53* | € 4,40* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,68* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|