Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhandschuh Solvex 37-900 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_AlphaTec_Solvex_37-900_Red_Product_EMEA_-_Front.jpg
01_AlphaTec_Solvex_37-900_Red_Product_EMEA_-_Front.jpg
AlphaTec_Solvex_37-900_Red_Prodcut_Prop_EMEA_-_Squeeze_bottle___cloth.jpg
AlphaTec_Solvex_37-900_Red_Product_Prop_EMEA_-_Barrel.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3037-900009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37-900
EAN/GTIN:
     10076490497740
produktdatenblatt-alphatec-solvex-37-900.pdf
eu-konformitaetserklaerung-alphatec-solvex-37-900.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Eine Premiumnitrilkomposition bietet überragende Sicherheit im Umgang mit hochriskanten Chemikalien.

Beschreibung:

  • Ein neu entwickelter Nitrilfilm bewirkt eine größere Verschleiß- und herausragende Chemikalienfestigkeit. Setzt mit seiner einmaligen Abrieb- und Durchstichfestigkeit, die doppelt so hoch wie die von anderen aktuellen Nitrilhandschuhen ist, neue Standards für mechanische Belastbarkeit.
  • Ist in Permeationstests allen anderen handelsüblichen Nitrilhandschuhen überlegen.
  • 100 % Stückprüfung: Jeder einzelne Handschuh wird vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden unterzogen.
    Garantierte Produktqualität bedeutet, dass der Handschuh bei gefährlichen Arbeiten mit einem uneingeschränkten Vertrauen verwendet werden kann.
  • Jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.

Eigenschaften:

  • Jeder einzelne Handschuh wird vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden unterzogen
  • Hergestellt in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Werk
  • Vollständig wiederverwendbar durch unschlagbare Abriebfestigkeit
  • Übertrifft bei Permeationstests alle anderen zurzeit verfügbaren Nitrilmaterialien
  • Rautengriffprofil für eine größere Griffsicherheit
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
 
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
velourisiert
Länge:
380
Lebensmitteltauglichkeit:
Nein
GTIN:
10076490497740
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4101X)
Norm chemische Risiken:
EN 374-1:2016 Type A AJKLOPT
Norm Risiken im Kontakt mit Mikroorganismen:
EN 374-5:2016 VIRUS
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149
Ursprungsland:
Thailand
Norm Schutzhandschuhe Pflanzenschutzmittel:
Schutz vor Konzentraten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, HOHER CHEMIKALIENSCHUTZ
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
183
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 3,93*
3 Tage
183
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,15*
Lager 3995
184
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,33*
€ 4,28*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 4,39*
7 Tage
132
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 192 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37900070
ab € 76,80*
Ähnlich
Ansell
37900080
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37900100
ab € 2,95*
Ähnlich
Ansell
37900110
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.