Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 11 - mit Nitril-Noppen Endurance


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 11 - mit Nitril-Noppen Endurance
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 11 - mit Nitril-Noppen Endurance
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 11 - mit Nitril-Noppen Endurance
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031301038290
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2442-11
EAN/GTIN:
     4031301038290
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Noppen auf der Handinnenfläche für guten Trockengriff und Stoßdämpfung •Sehr gute Passform und Flexibilität •AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität •Für hohe Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit •Sehr lange Lebensdauer •OEKO-TEX® zertifiziert •Einsatzbereiche: Allgemeine Montagearbeiten, Automobilindustrie, Maschinenbau, Logistik •Norm: EN 388 •Kategorie: II •Länge: ca. 250 mm •Stärke: 1,10 mm Material: •Träger Nylon, patentierte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, nachträglich aufgebrachte Nitril-Noppen
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutzstufe:
EN 388 II
Farbe:
grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
153
12
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 4,01*
10 Tage
unbekannt
144
Frei Haus
ab € 3,78917*
€ 4,48389*
4 Tage
132
12
€ 6,95*
ab € 3,83*
€ 5,19*
4 Tage
60
12
€ 8,50*
ab € 4,32*
€ 5,59*
Lager 7
68
12
€ 4,79*
ab € 4,66*
€ 6,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,77917*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,7991*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,76917*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 0,16334*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 0,18167*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 0,18167*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 0,18167*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 0,16334*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 0,16334*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 406,26*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 405,95*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,74*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 406,86*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 407,00*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.