Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Schutzhandschuh phynomic XG Gr. 9, schwarz, MADE IN GERMANY


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
UVEX Schutzhandschuh phynomic XG Gr. 9, schwarz, MADE IN GERMANY
UVEX Schutzhandschuh phynomic XG Gr. 9, schwarz, MADE IN GERMANY
UVEX Schutzhandschuh phynomic XG Gr. 9, schwarz, MADE IN GERMANY
UVEX Schutzhandschuh phynomic XG Gr. 9, schwarz, MADE IN GERMANY
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612036648
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007009
EAN/GTIN:
     4048612036648
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Der uvex phynomic XG bietet den besten Ölgrip in seiner Klasse •Die innovative Aqua-Polymer Xtra Grip Schaumbeschichtung ist zudem besonders flexibel und extrem robust •Bester Ölgrip •hohe Atmungsaktivität •Robustheit •sehr gutes Tastgefühl •Präzisionsarbeiten, Feinmontage/Montage, allgemeine Wartungsarbeiten •Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer Xtra Grip Schaumbeschichtung •Beständigkeit: Für feuchte/ölige Arbeitsbedingungen Material: •Strickbung •Futter: Polyamid/Elasthan •Aqua-Polymer Xtra Grip Schaumbeschichtung
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutzstufe:
EN 388
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril-PU
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
431
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,60*
1 Tag
133
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,65*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,16*
2 Tage
24
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,36*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.