Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVEX Montage-Handschuh phynomic allroundGr. 9, grau/schwarz, Aqua-Polymer-Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UVEX Montage-Handschuh phynomic allroundGr. 9, grau/schwarz, Aqua-Polymer-Schaum
UVEX Montage-Handschuh phynomic allroundGr. 9, grau/schwarz, Aqua-Polymer-Schaum
UVEX Montage-Handschuh phynomic allroundGr. 9, grau/schwarz, Aqua-Polymer-Schaum
UVEX Montage-Handschuh phynomic allroundGr. 9, grau/schwarz, Aqua-Polymer-Schaum
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4048612044483
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004909
EAN/GTIN:
     4048612044483
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Produktbeschreibung: •Der uvex phynomic allround ist ein leichter Schutzhandschuh, welcher für viele Anwendungsbereiche eingesetzt wird •Die Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung ist feuchtigkeitsabweisend und sehr flexibel •Der Handschuh ist durch seine dunkle Farbe schmutzunempfindlich •Hervorragendes Tastgefühl •Sehr guter Trockengrip •Sehr hohe Atmungsaktivität •Einsatzgebiete: Montage, Präzisionsarbeiten Material: •Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutzstufe:
EN 388 (3131)
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Nitril-PU
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Schaum
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex montagehandschuh größe 9, aquafitness handschuhe, antistatik-handschuhe uvex
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,50*
€ 3,24*
1 Tag
227
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,50*
€ 3,27*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 4,01*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,23*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.