Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 12 - mit Nitril-Noppen Endurance


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 12 - mit Nitril-Noppen Endurance
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 12 - mit Nitril-Noppen Endurance
ATG Nylonhandschuh Maxiflex Plus 34-844 Gr. 12 - mit Nitril-Noppen Endurance
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4792249059326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4792249059326
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Noppen auf der Handinnenfläche für guten Trockengriff und Stoßdämpfung •Sehr gute Passform und Flexibilität •AIRtech®-Technologie für maximale Atmungsaktivität •Für hohe Anforderungen an das Tastgefühl und die Grifffestigkeit •Sehr lange Lebensdauer •OEKO-TEX® zertifiziert •Einsatzbereiche: Allgemeine Montagearbeiten, Automobilindustrie, Maschinenbau, Logistik •Norm: EN 388 •Kategorie: II •Länge: ca. 250 mm •Stärke: 1,10 mm Material: •Träger Nylon, patentierte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, nachträglich aufgebrachte Nitril-Noppen
Weitere Informationen:
Größe:
12
Schutzstufe:
EN 388 II
Farbe:
grau
udf_EDE_Katalog:
31636217
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril grau, pu beschichtete handschuhe, noppenhandschuhe grau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,07*
7 Tage
720
144
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,09*
1 Tag
108
12
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 4,70*
2 Tage
108
12
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 4,89*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.