Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA0082472300741 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 307474L EAN/GTIN: 0082472300741 |
| |
|
| | |
| Lochsäge-HSS-Bimetall, Lenox Die einzigartige Schneidengeometrie und Verzahnung sorgt dafür, dass jeder einzelne Zahn unabhängig während des Schneidvorgangs arbeitet. Dadurch werden auf einzigartige Weise Vibrationen und Zahnverschleiß reduziert, insbesondere beim Bearbeiten anspruchsvoller Materialien wie rostfreiem Stahl. Die patentierte Zahngeometrie bietet Ihnen dabei wie keine andere die Möglichkeit, herausragende Ergebnisse sowohl in Holz als auch in Metall zu erzielen. Einsetzbar auf tragbaren Elektro- oder Druckluftmaschinen, Säulenbohrmaschinen, Drehmaschinen, Tiefloch-Bohranlagen, Fräs- und anderen Werkzeugmaschinen. Es muss nur gegeben sein, dass die Maschine die richtige Spindeldrehzahl für die betreffende Lochsägengröße und den Werkstoff liefert. Kompatibel zu den Fabrikaten: Black & Decker, Greenlee, Nicholson, Bahco, Starrett etc. Lieferumfang: ohne Aufnahmeschaft, ohne Bohrer. Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 118 mm | empf. Drehzahl Aluminium: | 105 min-1 | empf. Drehzahl Baustahl: | 75 min-1 | empf. Drehzahl Gusseisen: | 50 min-1 | empf. Drehzahl Werkzeug- und Edelstahl: | 35 min-1 | empf. Drehzahl Messing: | 100 min-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sägen, Säge, Lochsägen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,92* | € 44,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,61* | € 56,66* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 47,68* | € 59,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,95* | € 59,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,41* | € 62,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|