Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 36mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 36mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 36mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 36mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 36mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 36mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886617496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061630036
EAN/GTIN:
     4010886617496
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1" Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. * Nicht genormte Größe
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Nicht genormt.
Länge:
70* mm | 70 mm
Schlüsselweite:
36 mm | 36* mm
Sperrcode:
0
Außen-Ø:
53,9 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061630036
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1" steckschlüsseleinsatz 6kant sw36, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, QR4027466, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz, 3061630036, 61630036
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 21,85*
€ 26,45*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 26,43*
€ 32,04*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,43*
€ 33,19*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 34,59*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 34,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,71*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,79*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 36,03*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 132,76*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 125,34*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 100,36*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.213,51*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,85*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,83*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
D 20 KAU-20
ab € 96,43*
Ähnlich
Gedore
D 21 41
ab € 30,73*
Ähnlich
Gedore
D 21 46
ab € 37,28*
Ähnlich
Gedore
D 21 50
ab € 40,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.