Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 46mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 46mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 46mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 46mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 46mm Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1." 46mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886617519
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3061630046
EAN/GTIN:
     4010886617519
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1" Ausführung: DIN 3124, ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sperrcode:
0
Außen-Ø:
66,4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061630046
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, nusskasten 1 " gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, QR4027466, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz, 3061630046, 61630046
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 37,05*
€ 44,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,14*
€ 44,08*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 37,97*
€ 45,09*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 37,86*
€ 45,10*
1
€ 4,90*
ab € 36,73*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,67*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,61*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,90*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,94*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,50*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 99,99*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.212,69*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,80*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,62*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,61*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,83*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,89*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,78*
Ähnlich
Gedore
6175200
ab € 40,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.