Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KGW 3, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebindewanne KGW 3, verzinkt
Kleingebindewanne KGW 3, verzinkt
Kleingebindewanne KGW 3, verzinkt
Kleingebindewanne KGW 3, verzinkt
Kleingebindewanne KGW 3, verzinkt
Kleingebindewanne KGW 3, verzinkt
Kleingebindewanne KGW 3, verzinkt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4052462023710
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     "KGW 3, v
EAN/GTIN:
     4052462023710
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne ohne Lochblechrost

• Robuste Lagereinheit
Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20–60 Liter.
Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech.Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost.
Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar.
• Geprüft und sicher
Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4.
Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR).






Weitere Informationen:
Gewicht:
19 kg
Maße LxBxH:
1000x600x70 mm
Auffangvolumen:
30 l
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830101513
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne 30 l stahl, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Lochblechrost, Kleingebindewannen, ohne
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,86*
€ 118,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,00*
€ 118,16*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,08*
€ 119,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 123,29*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 141,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,95*
€ 165,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH VERZ. FÜR KGW 3
ab € 105,36*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,91*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,33*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,70*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 881,83*
Zubehör
Bauer
Bauer-4423-12-0000-7
ab € 96,02*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,63*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,58*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,64*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 87,35*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 80,85*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 112,07*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 224,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.