Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel SDS-max RTec Speed 400 mm Bosch VE à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spitzmeißel SDS-max RTec Speed 400 mm Bosch VE à 1 Stück
Spitzmeißel SDS-max RTec Speed 400 mm Bosch VE à 1 Stück
Spitzmeißel SDS-max RTec Speed 400 mm Bosch VE à 1 Stück
Spitzmeißel SDS-max RTec Speed 400 mm Bosch VE à 1 Stück
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140533621
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3001903630
EAN/GTIN:
     3165140533621
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds
SDS-max-Meißel Rtec Ausführung: Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag. Rückschlagenergie wird in zusätzliche Schlagenergie umgewandelt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzmeißel RTec*
Länge:
400 mm_3779
Breite:
– mm
Form:
Spitzmeißel
Nettogewicht:
0.720 kg | 0,718 kg
Volumen:
0.421 dm³ | 0,421 dm3
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Ziegelstein | Mauerwerk
Bruttogewicht:
0,718 kg
Produkttext, ZB grau:
Spitzmeißel RTec Speed, selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung
SOL Date:
01.01.2010
Abmessung Länge:
490 mm
Abmessung Breite:
43 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
400 mm
Gesamtlänge mm:
400
Weitere Suchbegriffe: QR5054659, BOSCH, Zubehör, für, Stemmhammer, Meissel, Spitzmeissel, Kombihammer, Meißel, Meißelhammer, SDS-max-Spitzmeißel, Schlagbohrhammer, Multihammer, Spitzmeißel, Bosch, SDS-max-Meißel, 3001903630, 01903630
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 13,87*
5 Tage
203
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,19*
€ 13,88*
3 Tage
56
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 13,99*
Lager 7
47
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,60*
€ 14,36*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 11,60* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,33*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,33*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,83*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 54,78*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,63*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 28,14*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,31*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,21*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,23*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,14*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 32,37*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 19,67*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,29*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,67*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 86,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.