Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Trennschutzhaube 230 mm, mit Codierung
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140542197
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 605 510 300
EAN/GTIN:
     3165140542197
Suchbegriffe:
Schutzhaube für Trennschleifer
Schutzhaube für Winkelschleifer
Trennschleif-Schutzhaube
Die Schutzhaube ist für allgemeine Mahl- und Schleifarbeiten konzipiert. Sie kommt mit einem Deckblech zum Trennschleifen. Passend zu: GWS 20-230 (0 601 752 0.). GWS 20-230 H (0 601 850 0.). GWS 20-230 J (0 601 8C1 3.). GWS 20-230 JH (0 601 850 9.). GWS 20-230 P (0 601 8C1 1.). GWS 21-230 HV (0 601 852 B.). GWS 21-230 JHV (0 601 852 3./0 601 852 G.). GWS 22-230 H (0 601 882 L.). GWS 22-230 J (0 601 8C1 3.). GWS 22-230 JH (0 601 882 M./0 601 882 Z.). GWS 22-230 P (0 601 8C1 1.). GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0.). GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1.). GWS 24-230 BV (0 601 854 B.). GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1.). GWS 24-230 H (0 601 854 4./0 601 854 L./0 601 884 1.). GWS 24-230 JBV (0 601 854 G.). GWS 24-230 JBX (0 601 864 8.). GWS 24-230 JH (0 601 854 M./0 601 884 2./0 601 884 M.). GWS 24-230 JZ (0 601 8C3 3.). GWS 24-230 P (0 601 8C3 1.). GWS 24-230 PZ (0 601 8C3 4.). GWS 24-230 Profi (0 601 854 5.). GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1.). GWS 26-230 B (0 601 856 3./0 601 856 K.). GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B.). GWS 26-230 JBV (0 601 856 G.). GWS 26-230 JH (0 601 856 M.). GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.). GWS 2000 J (230 mm) (0 601 8F2 0.). GWS 2000 P (230 mm) (0 601 8F2 1.). GWS 2200 J (230 mm) (0 601 8F4 0.). GWS 2200 P (230 mm) (0 601 8F4 1.). GWS 2400 J (230 mm) (0 601 8F4 2.). GWS 2400 P (230 mm) (0 601 8F4 3.) Professional. PWS 20-230 (0 603 349 0./0 603 359 9./0 603 359 W.). PWS 20-230 J (0 603 359 8./0 603 359 V.). PWS 1900 (0 603 359 1.).
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,05 kg
Bruttogewicht:
1,116 kg
Produkttext, ZB grau:
Schutzhaube | mit Spannband mit Codierung und Schraubverschluss
SOL Date:
01.02.2010
Volumen:
3,06 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
170 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
230 mm, mit Codierung
Durchmesser mm:
230
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Schutzhaube
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 23,27*
€ 30,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,27*
€ 30,16*
1
€ 4,90*
ab € 22,84*
€ 30,19*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,97*
€ 32,00*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,81*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 92,55*
Sonstiges
Bosch
06018C1104
ab € 98,28*
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 99,57*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 116,68*
Sonstiges
Bosch
06018C1105
ab € 109,26*
Sonstiges
Bosch
06018C3300
ab € 136,25*
Sonstiges
Bosch
06018C3100
ab € 116,59*
Sonstiges
Bosch
06018C3400
ab € 133,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.