Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierrad 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Polierrad 26 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364045044
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 042 9JA
EAN/GTIN:
     8710364045044
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Haftpolierschwamm
Polierrad 26 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25.0 mm
Breite:
25.0 mm
Form:
Rad
Material:
Spezial Glasfaserverstärkte Kunststoffe;;Metall
Höhe:
6.0 mm
Nettogewicht:
0,009 kg
Bruttogewicht:
0,009 kg
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,15 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
76
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,15*
€ 4,52*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,67*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,70*
Lager 7
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,42*
€ 4,91*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 57,78*
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,27*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,55*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,62*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 3,97*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.