Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierrad 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Artikel-Nr.:
     260W-1676365
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150429JA
EAN/GTIN:
     8710364045044
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Haftpolierschwamm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26150429JA, Polierrad 26 mm, Fabrikat: Dremel
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10 GRAMM
Arbeitsdurchmesser:
26.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Volumen:
0,15 dm3
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,12*
€ 4,44*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,58*
Lager 260
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,61*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,41*
€ 4,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 4,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
F0133000JP
ab € 58,01*
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,32*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,60*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,63*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,33667*
Zubehör
Dremel
2615S724JA
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.