Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Kombihammer M18BLH-0, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Kombihammer M18BLH-0, Karton
Milwaukee Akku-Kombihammer M18BLH-0, Karton
Milwaukee Akku-Kombihammer M18BLH-0, Karton
Milwaukee Akku-Kombihammer M18BLH-0, Karton
Milwaukee Akku-Kombihammer M18BLH-0, Karton
Milwaukee Akku-Kombihammer M18BLH-0, Karton
Milwaukee Akku-Kombihammer M18BLH-0, Karton
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5291754
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479426
EAN/GTIN:
     4058546372200
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Das kraftvolle Hammerwerk und der bürstenlose Motor liefern eine Schlagenergie von 2,3 Joule
Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Endanwenderkomfort
Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM Akku und REDLINK Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • Seitenhandgriff
  • Tiefenanschlag. Fett
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schlagenergie:
2,3 J
max. Schlagzahl:
5100
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Max. Bohr-Ø Beton:
26 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Holz:
26 mm
bürstenloser Motor:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
2,6
Gewicht mit Akkupack:
3,3 kg
Aufbewahrung:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku bohr und meißelhammer, Milwaukee, M18BLH-0,, Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 231,68*
€ 268,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,88*
€ 271,11*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 225,83*
€ 274,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,14*
€ 274,89*
€ 5,95*
ab € 246,96*
€ 285,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,53*
€ 317,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,49*
€ 277,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,83*
€ 268,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 38,53*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 39,85*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 42,53*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,30*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 124,80*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,29*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 71,67*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 62,34*
Zubehör
Milwaukee
4932492651
ab € 257,01*
Zubehör
Milwaukee
4932492131
ab € 206,43*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 220,23*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,28*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,75*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 99,20*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 273,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.