Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama TV-Wandhalterung TILT, 3 Sterne, 165 cm (65), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00108716
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108716
EAN/GTIN:
     4047443157751
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
TV-Wandhalterungen bescheren uns ein angenehmes Fernseherlebnis in jeder Position. Diese Halterung lasst sich einfach und stufenlos nach Ihren Bedurfnissen ausrichten - egal ob Sie im Wohnzimmer oder in der Kuche Ihre Lieblingsserie schauen. - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Gerats - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm bis 165 cm (32'' bis 65)- besonders geeignet fur ultraflache TV-Gerate zur optimalen Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum - unterstutzt alle VESA-Standards bis 400 x 400 - stufenlos um +5/-15° neigbar Lieferumfang: - 1 TV-Wandhalterung TILT - Montagematerial - 1 Wasserwaage - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
1817 g
Hohe:
5.7 cm
Lange:
15.5 cm
Breite:
46.2 cm
Neigung +/-:
5 / 15 °
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Ausfuhrung:
TV
Max. Traglast:
30 kg
Ausenmas Breite:
44,5 cm
Ausenmas Hohe:
43 cm
Qualitat:
3 Sterne
Bildschirmgrose:
102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 122 cm (48"), 123 cm (49"), 127 cm (50"), 129 cm (51"), 132 cm (52"), 137 cm (54"), 140 cm (55"), 145 cm (57"), 147 cm (58"), 152 cm (60"), 155 cm (61"), 161 cm (63"), 163 cm (64"), 165 cm (65"), 81 cm (32"), 84 cm (33"), 86 cm (34"), 89 cm (35"), 91 cm (36"), 94 cm (37"), 97 cm (38"), 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
81 - 142 cm (32" - 56")
VESA Standard:
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 50 x 50, 75 x 75
Variante:
Neigbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
bis M8
Max. Schwenkbereich:
0 Grad
Zusatzfunktionen:
Wasserwaage
Wandabstand min.:
5,2 cm
Wandabstand max.:
5,2 cm
Rotation:
0 Grad
Befestigungsplatte Lange:
44,5 cm
Befestigungsplatte Breite:
10,5 cm
Anzahl Gelenke:
0
VESA (von-bis):
50x50 - 400x400
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
142 cm (56")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
81 cm (32")
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hama, halterung tv, Antenne, Fernseher, Wand, Wandhalterung, Halterung, Vesa, Halter, Befestigung, Wandhalter, VESA Wandhalterung, Heimkino
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
395
€ 4,99*
ab € 17,24*
€ 22,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,95*
€ 24,18*
Frei Haus
ab € 31,07*
€ 39,04*
€ 3,50*
ab € 35,80*
€ 44,60*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,54*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,37*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,45*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,55*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,45*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,33*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,46*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.