Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Speak2 55 (schwarz, MS Teams, USB-C, USB-A)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 820
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
820-1900258
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
2755-109
EAN/GTIN:
5706991027303
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Desktop-Freisprecheinrichtung
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 820
>
Kopfhörer/Headset > Freisprecheinrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Filztasche
,
Freisprechanlage
,
Freisprecheinrichtung
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Desktop Audio Konferenzsysteme
,
Konferenztelefon
,
Telefonkonferenzsystem
,
USB-Konferenzlösung
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
headset bluetooth jabra
,
bluetooth headset
,
gn netcom bluetooth headset
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 87,84*
€ 108,18*
Lager 854
2 Tage
32
pro Stück
€ 7,50*
ab € 88,09*
€ 108,78*
Lager 1359
2 Tage
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 88,08*
€ 109,08*
Lager 820
3 Tage
32
pro Stück
€ 6,90*
ab € 89,73*
€ 110,31*
Lager 752
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,04*
€ 111,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHV500000I UCFF Schwarz i5-1250P
Asus
90AR00E1-M000B0
ab € 422,15*
Ähnlich
ASUS VY229Q Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0960-B02170
ab € 106,95*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370
Jabra
7710-409
ab € 143,27*
Ähnlich
Jabra Lautsprecher Speak 810 UC
Jabra
7810-209
ab € 275,43*
Ähnlich
Jabra PanaCast 50 – Schwarz
Jabra
8200-231
ab € 905,22*
Ähnlich
Jabra Speak 750 für Microsoft Teams USB & Bluetooth Jabra Link 370
Jabra
7700-309
ab € 163,42*
Ähnlich
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Classic Backpack
Targus
CN600EU
ab € 26,40*
Ähnlich
Targus 39.6cm / 15.6 inch EcoSpruce™ Backpack
Targus
TBB013EU
ab € 30,09*
Ähnlich
Targus 39.6cm / 15.6 Inch Notebook Case
Targus
TAR300
ab € 10,18*
Ähnlich
Targus 40.6cm / 16 inch Drifter™ Backpack
Targus
TSB238EU
ab € 32,08*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,24*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 14,31*
Ähnlich
Targus CityGear 29,5 cm (11.6") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS929GL
ab € 7,78*
Ähnlich
Targus CityGear 3 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Gelb
Targus
TSS994GL
ab € 9,41*
Ähnlich
Targus CityGear 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS930GL
ab € 8,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen