Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 203l,HxBxT 460x800x800mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104813
104813
104813
Artikel-Nr.:
     827-104813
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2002, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020610
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 203 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 460 x 800 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Zubehör:

  • 522632 Fassbock, f. 1x60 l Fass, HxBxT 455x355x545 mm, Stahl verzinkt
  • 522633 Fassbock, f. 2x60 l Fass, HxBxT 455x755x545 mm, Stahl verzinkt
  • 522634 Fassbock, f. 3x60 l Fass, HxBxT 455x1155x545 mm, Stahl verzinkt
  • 522635 Fassbock, f. 1x200 l Fass, HxBxT 455x540x775 mm, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
203 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
460 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,42*
€ 280,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,12*
€ 281,85*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,52*
€ 312,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,35*
€ 317,69*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 282,83*
€ 340,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,53*
€ 398,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,42*
€ 372,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,95*
€ 367,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,83*
€ 336,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,22*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,05*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 96,36*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.