Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3550-20 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1/2"" 40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
247028
247028
247028
247028
247028
247028
247028
247028
247028
247028
247028
247028
Artikel-Nr.:
     827-247028
Hersteller:
     Gedore Digital Solutions
Herst.-Nr.:
     2958058
EAN/GTIN:
     4002805935569
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten Rechtsanzug

Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Drehmometer, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel

Weitere Informationen:
Marke:
Gedore
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Gesamtbreite [mm]:
44 mm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Rückschwenkwinkel:
7.5 Grad
1000 V isoliert:
nein
Anzahl Zähne:
48
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
200 N·m
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
44 mm
Netto-Gewicht [kg]:
1.467 kg
Skaleneinteilung:
10
Anzugsrichtung:
rechts
Nonius Nm:
1 N·m
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Zielgruppen:
Automotive|Industrie|Bau- und Nutzfahrzeuge|Verbraucher|Ener
Gesamtlänge [mm]:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
42.5 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
21.3 mm
Antriebsvierkant [metrisch]:
12.5 mm
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Einsatzbereich:
Montage|Wartung und Instandhaltung
Kopfhöhe 1 [mm]:
22 mm
Drehmoment (min.) [N·m]:
40 N·m
Kalibrierlänge:
409.2 mm
REACH Registrierung vorhanden:
nein
Festeinstellung:
nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
40-200 N·m
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Gewicht:
1.52 kg
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Drehmomentwerkzeug, Aufsteckknarre, Momentschlüssel, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Torsionsschlüssel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,60*
€ 118,14*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 119,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 100,92*
€ 119,16*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 119,71*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 161,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,55*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,01*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,53*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 94,37*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 133,92*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 386,54*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 694,00*
Ähnlich
Gedore
3297918
ab € 800,34*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,65*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.987,66*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,09*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 704,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.