Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1000x1205x695mm,7 Schublade(n),Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500643-0230
500643-0230
500643-0230
500643-0230
500643-0230
500643-0230
Artikel-Nr.:
     827-500643-0230
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84263333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1205 x 695 mm
  • 7 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Schubladen mit Farbleitsystem
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 500643-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 500643-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 500643-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 500643-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 500643-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 500643-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 500643-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 500643-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 500643-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 501097 Trennwand, 4 Längsteiler/5 Trennbleche, f. Front H 150 mm, B 1100 mm
  • 501098 Trennwand, 4 Längsteiler/5 Trennbleche, f. Front H 200/250 mm, B 1100 mm
  • 501150 Einsatzkasten-Set, 54 Kästen, f. Front H 75 mm, B 1100 mm
  • 501151 Einsatzkasten-Set, 54 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 1100 mm
  • 501169 Schaumgummieinlage, B 1100 mm, B 1100 mm, schwarz
  • 501173 Anti-Rutschmatte, B 1100 mm, BxT 1100x600 mm, anthrazit
  • 532138 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 30 mm
  • 532139 Beschriftungsleiste, f. Schubladenschrank, B 50 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Breite:
1205 mm
Tiefe:
695 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Einteilungsraster quer:
30 mm
Einteilungsraster längs:
50 mm
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
100 %
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
158 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, thur metall werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 200kg, Schrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.005,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,06*
€ 2.715,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,42*
€ 2.674,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.133,23*
€ 2.538,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.069,50*
€ 2.462,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.005,94*
€ 2.387,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56608000
ab € 31,17*
Zubehör
Thur Metall
44307000
ab € 14,23*
Zubehör
Thur Metall
44306000
ab € 14,23*
Zubehör
Thur Metall
56305000
ab € 110,18*
Zubehör
Thur Metall
56304000
ab € 99,32*
Zubehör
Thur Metall
56589000
ab € 9,62*
Zubehör
Thur Metall
56326000
ab € 49,85*
Zubehör
Thur Metall
56327000
ab € 60,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.