Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplertraverse,f. Kippbehälter Inhalt 0,9m³,HxLxB 980x945x1130mm,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
980838
980838
980838
Artikel-Nr.:
     827-980838
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BST 90, RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462009592
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Staplertraverse
  • Für Kippbehälter mit 0,9 m³ Inhalt
  • Höhe x Länge x Breite 980 x 945 x 1130 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm

Suchbegriffe:
Lagerbehälter, Kipp-Behälter, Stapelbehälter, Stapler-Traverse, Schüttgutbehälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Vollwand-Stapelbehälter, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Stapelbehälter aus Stahlblech, Kippbehälter, Vollwandbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Vollwand Stapelbehälter, Kippcontainer, Kipphilfe, Staplertraverse, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Kippbehälter
für Behälter:
0.9 m³
Höhe:
980 mm
Länge:
945 mm
Breite:
1130 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Einfahrtaschenhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenbreite:
200 mm
Einfahrbreite:
450 mm
OK Gabel-UK Behälter gekippt:
1730 mm
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
85 kg
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplertraverse, Stapler-Traverse, Staplertraverse, Verladetraverse, Kipp-Traverse, Kippbehältertraverse, Kipptraverse, Traverse Kippbehälter, Traverse für Kippbehälter, kippbehälter bauer, gabelstaplertraverse, Lagerbehälter, Stapelbehälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Vollwand-Stapelbehälter, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Stapelbehälter aus Stahlblech, Vollwandbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Vollwand Stapelbehälter, Kippcontainer, Kipphilfe, Stapleranbaugerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,37*
€ 357,84*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,25*
€ 357,86*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,75*
€ 366,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,55*
€ 368,70*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 343,66*
€ 394,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,84*
€ 462,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,61*
€ 435,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,41*
€ 427,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,66*
€ 408,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 260,44*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 678,31*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 743,90*
Zubehör
Bauer
BSK 30 FEUERROT
ab € 208,39*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 208,72*
Zubehör
Bauer
BSK 30 MAUSGRAU
ab € 208,53*
Zubehör
Bauer
BSK 30 RESEDAGRÜN
ab € 208,23*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 280,26*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 279,97*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 302,32*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 244,75*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 208,20*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 311,41*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 259,96*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 260,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.