Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LONGLIFE Power AA LR6 1,5V 2960mAh Big Box 24er 4906/24ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3097578
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906301124
EAN/GTIN:
     4008496807505
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
VARTA LONGLIFE Power ist die kraftvolle Batterie von VARTA. Speziell für den Einsatz in energiehungrigen Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder LED-Taschenlampen entwickelt. VARTA LONGLIFE Power bietet kraftvolle Energie, die für Geräte mit hohem Energieverbrauch benötigt wird. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 23,8 g, Größenbezeichnung: Mignon, Kapazität: 2970 mAh, Durchmesser: 14,5 mm, IEC-Bezeichnung: LR 6, Sonstige Bezeichnung: AA/AM 3, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 50,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4906/24ST
Ident Code:
04906301124
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Klingeltrafo, Klingeltransformator, aa batterie 1,5v alkaline, klingeltrafo, varta aa batterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,44*
€ 7,93*
1 Tag
393
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 8,03*
14 Tage
847
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 8,63*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,10*
€ 8,81*
Lager 6808
106
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,56*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,56* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 414
ab € 1,63*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.