Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Headset Pro X Gaming Headset black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Headset Pro X Gaming Headset black
Logitech Headset Pro X Gaming Headset black
Artikel-Nr.:
     832-357567
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000818
EAN/GTIN:
     5099206085718
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
PROFESSIONELLE LEISTUNG
Von Profis, für Profis: für fortschrittliche Kommunikation und präzise Klangwiedergabe.

Mit der BLUE VO!CE-Mikrofontechnologie hast du die Wahl zwischen Echtzeit-Sprachfiltern, um Rauschen zu reduzieren, Komprimierung und De-Essing hinzuzufügen und sicherzustellen, dass die Stimmübertragung satter, sauberer und professioneller klingt. BLUE VO!CE sorgt über die G HUB Gaming Software für konsistente In-Game-Kommunikation in Studioqualität.

KOMFORTABLER MEMORY FOAM
Die Kombination aus Memory Foam und Premium-Kunstleder oder atmungsaktivem Velours gewährleistet dauerhaften Tragekomfort. So kannst du länger und intensiver spielen und dich auf den Sieg konzentrieren.

ROBUSTE KONSTRUKTION AUS STAHL UND ALUMINIUM
Mit einer robusten und leichten Konstruktion aus Aluminium und Stahl steht PRO X für Langlebigkeit, Komfort und Ästhetik.

SURROUND SOUND DER NÄCHSTEN GENERATION
DTS HEADPHONE:X 2.0 ist die neueste Version der objektbasierten Klangabbildung von DTS. Version 2.0 liefert 7.1-Kanal-Surround-Sound in nie erreichter Qualität dank verbessertem Bass-Rendering, klarer Audiowiedergabe und Näherungssignalen. Insbesondere unterscheidet eine neue Ebene der räumlichen Klangwiedergabe zwischen Nahfeld- und Fernfeld-Audio, sodass die Position des Gegners genauer denn je bestimmt wird.

PRO-G 50-MM-LAUTSPRECHER
PRO-G mit seiner einzigartigen Hybrid-Mesh-Konstruktion liefert erstaunlich klare und präzise Klangbilder. Du kannst Schritte und Umgebungshinweise mit unglaublicher Klarheit hören, die dir im Spiel einen eindeutigen Vorteil verschafft. Die PRO-G 50-mm-Lautsprecher der nächsten Generation erzielen jetzt eine noch höhere Präzision in einem breiteren Frequenzbereich sowie eine detailgetreuere Basswiedergabe.

PROFESSIONELL GETUNTE EQ-PROFILE
In der G HUB Gaming-Software sind jetzt von E-Sport-Profis getunte Audio-EQ-Profile verfügbar. Verwende die Profile direkt oder passe sie an deine Ohren an. Speichere sie auf der externen USB-Soundkarte und wende sie dann auf anderen PCs an.

HOCHWERTIGE SOUNDKARTE
Externe USB-Soundkarte (DAC) bietet kristallklare digitale Signalverarbeitung für Audio und Sprachkommunikation in Turnierqualität. Programmiere sie mit der Logitech G HUB Gaming-Software und nimm deine Audioeinstellungen mit zum Turnier.

ZUBEHÖR FÜR VIELSEITIGKEIT
Neben dem PC-Kabel mit Inline-Audiosteuerung wird auch ein mobiles Kabel mit Inline-Mikrofon mitgeliefert, sodass du PRO X mit abgenommenem Bügelmikrofon verwenden kannst. Eine mitgelieferte Tragetasche schützt das Headset und das Zubehör auf Reisen.
Weitere Informationen:
weight:
0.832 kg
height:
0.105 m
width:
0.230 m
depth:
0.250 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 79,56*
€ 100,46*
1 Tag
17
€ 7,50*
ab € 80,38*
€ 101,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 81,83*
€ 102,36*
€ 4,50*
ab € 83,99*
€ 104,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 83,66*
€ 105,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA00
ab € 159,11*
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA10
ab € 167,79*
Ähnlich
Asus
90YH02V0-B2UA00
ab € 53,58*
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 83,85*
Ähnlich
Asus
90YH03G1-B5UA00
ab € 64,43*
Ähnlich
Asus
90YH03X1-B5UA00
ab € 62,02*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA00
ab € 184,15*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA10
ab € 184,31*
Ähnlich
Asus
90YH00Z1-B2UA00
ab € 101,00*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 63,56*
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 124,22*
Ähnlich
Asus
90YH03IW-B3UA00
ab € 128,35*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 102,92*
Ähnlich
Asus
90YH01W7-B2UA00
ab € 169,56*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 173,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.