Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WDD60 DECT Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink WDD60 DECT Dongle
Yealink WDD60 DECT Dongle
Artikel-Nr.:
     832-430833
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308039
EAN/GTIN:
     6938818312050
Suchbegriffe:
Kopfhörer
dect kopfhörer
kopfhörer
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.030 m
width:
0.100 m
depth:
0.065 m
Weitere Suchbegriffe: TK-Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
€ 2,90*
ab € 32,82*
€ 43,86*
3 Tage
21
€ 8,00*
ab € 32,78*
€ 43,87*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,32*
€ 47,00*
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 47,10*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,45*
€ 50,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 120,35*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,90*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 52,94*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 84,11*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 33,97*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,47*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 197,27*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,55*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,92*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,18*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,53*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,56*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,96*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.