Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 6t, 2m, Tragfähigkeit:6t|Länge:2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70470102
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70470102
EAN/GTIN:
     4251510421342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe braun, Bandbreite 180 mm, Schlaufenlänge 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
6000 kg
Länge:
2 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: hebeband 2m, hebeband, hebeband wll6000kg, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047097
ab € 84,48*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047098
ab € 92,63*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701010
ab € 143,97*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470103
ab € 38,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470104
ab € 48,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470105
ab € 57,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470106
ab € 68,91*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470107
ab € 111,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.