Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 5t, 8m, Tragfähigkeit:5t|Länge:8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047098
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047098
EAN/GTIN:
     4251510421328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe rot, Bandbreite 150 mm, Schlaufenlänge 450 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
5000 kg
Länge:
8 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: hebeband 8m, hebeband, schlaufenhebeband rot, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047097
ab € 84,51*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701010
ab € 143,69*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470102
ab € 29,01*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470103
ab € 38,61*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470104
ab € 48,85*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470105
ab € 57,51*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470106
ab € 68,87*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470107
ab € 112,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.