Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 5t, 7m, Tragfähigkeit:5t|Länge:7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-7047097
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     7047097
EAN/GTIN:
     4251510421311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe rot, Bandbreite 150 mm, Schlaufenlänge 450 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
5000 kg
Länge:
7 m
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: hebeband 7m, hebeband, schlaufenhebeband rot, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047098
ab € 92,63*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701010
ab € 143,97*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470102
ab € 28,97*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470103
ab € 38,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470104
ab € 48,60*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470105
ab € 57,28*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470106
ab € 68,91*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470107
ab € 111,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.