Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 6t, 3m, Tragfähigkeit:6t|Länge:3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     8409-70470103
Hersteller:
     SHT Suhler Hebezeugtechnik
Herst.-Nr.:
     70470103
EAN/GTIN:
     4251510421359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Farbe braun, Bandbreite 180 mm, Schlaufenlänge 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Traglast:
6000 kg
Länge:
3 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: hebeband, Stahlbügel, Rundschlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047097
ab € 84,52*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
7047098
ab € 92,59*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
704701010
ab € 143,71*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470102
ab € 28,92*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470104
ab € 48,77*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470105
ab € 57,63*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470106
ab € 68,95*
Ähnlich
SHT Suhler Hebezeugtechnik
70470107
ab € 112,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.