Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
ejendals TEGERA 8800- Schutzhandschuhe, schwarz,gelb Gr.10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8163169
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
7340118318820
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 8802 Infinity - Schutzhandschuhe • Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, öl- und fettbeständige Innenhand, anatomisch geformt • Schützt vor/gegen: Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, rissiger Haut, Kontakt mit Öl und Fett • Trägermaterial: Nylon, Spandex, 18 Gauge • Vorrangige Anwendungsumgebungen sind trockene Bereiche, feuchte Bereiche, schmutzige Bereiche • Art der Arbeit: Allrounder • Herausragende Merkmale: Sehr guter Schutz, gutes Fingerspitzengefühl, geschmeidig, robust, gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen, besonders bequem • Kat. II • EN388:2016 4121X • EN407:2004 X1XXXX • Handfläche mit Nitril, Nitrilschaum/ wasserbasiertes PU zweifach beschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
Serie:
Tegera Infinity
Modell-Nr.:
8802
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
Level 1
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 2
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 1
EN388:2016 Schnittf. ISO:
X
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Gauge:
18
Trägermaterial:
Nylon | Spandex
Beschichtungsmaterial:
Nitril | Nitrilschaum | wasserbasiertes PU
Beschichtungsausführung:
Immprägnierte Innenhand | Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
lebensmitteltauglich
Branchenschlüssel:
Automobilindustrie | Bau/ Straßenbau | Entsorgungsbetrieb | Handwerk | Klimatechnik | Maschinenbau/Anlagenbau | Transport, Logistik, Lagerwesen | Wartung
Stulpenart:
Strickbund
Kontakthitze:
100 °C
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
gelb | schwarz
Handschuhgröße:
10
Größe int.:
XL
... >
Schutzhandschuhe
>
Schutzhandschuhe Ejendals
>
ejendals TEGERA 8802 Infinity - Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
PVC-Handschuh
,
PVC-Handschuhe
,
Vinyl Handschuhe
,
Vinylhandschuh
,
Vinylhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh nitril gr. 10
,
pu beschichtete handschuhe
,
pu beschichtete handschuhe gr 10
,
Schutzhandschuhe Ejendals
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 2,775*
€ 3,915*
Lager 260
6 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,81*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,18*
€ 4,82*
Lager 847
10 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 3,53*
€ 4,86*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,95*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,86*
€ 5,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 29,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
8802/5, 8802-5, Synthetikhandschuh TEGERA 8802 INFINITY, Größe 5, Nitril, Nitril
Ejendals
8802-5
ab € 3,64*
Ähnlich
8802/6, 8802-6, Synthetikhandschuh TEGERA 8802 INFINITY, Größe 6, Nitril, Nitril
Ejendals
8802-6
ab € 3,41*
Ähnlich
8802/7, 8802-7, Synthetikhandschuh TEGERA 8802 INFINITY, Größe 7, Nitril, Nitril
Ejendals
8802-7
ab € 2,69834*
Ähnlich
Strickhandschuh Nitril/PUTegera 8802, Gr. 11
Ejendals
8802/11
ab € 2,76*
Ähnlich
Tegera® 8802 Infinity Größe 8
Ejendals
8802
ab € 3,11*
Ähnlich
Tegera® 8802 Infinity Größe 9
Ejendals
8802
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen