Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
ejendals TEGERA 8814 - Schnittschutzhandschuhe, schwarz,gelb Gr.7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
847A-8163458
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
7340118324753
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ejendals TEGERA 8814 Infinity -Schnittschutzhandschuh • EN388:2016 4X43F • EN407 X1XXXX • Kat: II • Beschichtung: Handfläche beschichtet • Anwendungsbereiche: Bauarbeiten, Blecharbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten • Eigenschaften: beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, für Touchscreens, anatomisch geformt • Schützt vor/ gegen: Schnittwunden, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz • Art der Arbeit: Schwere Arbeit • Herausragende Merkmale: Bester Schutz, besonders strapazierfähig, guter Griff • Schnittbeständigkeit Klasse F
Weitere Informationen:
Hersteller:
ejendals
Marke::
ejendals
Serie:
Tegera Infinity
Modell-Nr.:
8814
EN-Norm:
EN 1186 | EN 388: 2016 | EN 407: 2004
EN388:2016 Abriebf.:
Level 4
EN388:2016 Schnittf.:
X
EN388:2016 Weiterreißf.:
Level 4
EN388:2016 Durchstoßf.:
Level 3
EN388:2016 Schnittf. ISO:
Level F
EN407 Hitzeschutz:
Brennverhalten Level X | Große Schmelzmetallmengen Level X | Kleine Schmelzmetalltropfen Level X | Kontaktwärme Level 1 | Konvektive Hitze Level X | Strahlungswärme Level X
Schutzklasse:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Schutzsegment:
Hitzeschutz (kurzfristig) | Lebensmitteltauglich | Mechanikschutz | Mehrzweckschutz
Schutzkategorie:
Mechanikschutz
Belastungsebene:
Hohe Belastung
Gauge:
13
Trägermaterial:
Basaltfaser | CRF-Technologie | Nylon | Spandex | Stahlfaser
Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum | wasserbasiertes PU
Beschichtungsausführung:
Innenhandbeschichtung
Verwendungszweck:
allgemeine Handhabung
Produkteigenschaften:
Hitzeschutz | lebensmitteltauglich | Öko-Tex
Branchenschlüssel:
Bau/ Straßenbau | Glasarbeiten | Handwerk | Metallverarbeitende Industrie
Stulpenart:
Strickbund
Konstruktion:
gestrickt
Kontakthitze:
100 °C
Griffprofil:
Glatte Ausführung
Farbe:
schwarz
Handschuhgröße:
7
... >
Schutzhandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
ejendals TEGERA 8814 Infinity -Schnittschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe größe 7
,
Schnittfestigkeit ISOF
,
Schnittfestigkeit ISO F
,
INFINITY
,
8814
,
Schnittfestigkeit Level X
,
Schnittfestigkeit X
,
TEGERA
,
Schnittschutz
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,77*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,98*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 9,20*
€ 12,47*
Lager 847
10 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 10,80*
€ 14,07*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,29*
€ 14,28*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 84,42* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 847
Versand:
Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 847
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnittschutz-Handschuhe TEGERA Infinity 8814, Kat. II, schwarz, Gr. 8
Ejendals
8814-8
ab € 6,85*
Ähnlich
8814/6, 8814-6, Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY, Größe 6, Nitrilscha
Ejendals
8814-6
ab € 7,07*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.10
Tegera
8814-10
ab € 6,84*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.11
Tegera
8814-11
ab € 6,84*
Ähnlich
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8814 INFINITY Gr.9
Tegera
8814-9
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen