Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Metallschnallen
>
Artikel
Metallschnallen 13 mm, B 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-28670
Hersteller:
Cader
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
metallschnallen 13mm
verschlussklammern
Metall-Schnallen • Schnalle ist für hohe Belastungen geeignet • Nur für den Einsatz mit Textilbändern vorgesehen • Verzinkte Oberfläche für einen hohen Schutz vor Korrosion
Weitere Informationen:
Verschlusshülsentyp:
Kunsstoffband-Hülse
Material:
Metall
Breite:
13 mm
... >
Umreifen
>
Kunststoffband - Verschlusshülsen
>
Metall-Schnallen
Weitere Suchbegriffe:
verschlussklammern textilband
,
verschlußschnallen
,
Polyesterbandschnallen
,
Stahlschnallen
,
Verschlussschnallen
,
Polyesterbänderverschluss
,
Polyesterbänderschnallen
,
verpackungsschnallen
,
metallschnallen
,
Kunststoffbandverschluss
,
Polyesterbandverschluss
,
Kunststoffbänderverschluss
,
Kunststoffbänderverbindung
,
Klemmen
,
Verschlusshülsen
,
Hülsen
,
Kunststoffbandverbindung
,
Umreifungsbänder Hülsen
,
Umreifungsbänder Verschluss
,
Umreifungsbänderhülsen
,
Umreifungsband Hülsen
,
Umreifungsbandhülsen
,
Umreifungsband Schnallen
,
Umreifungsband Verschluss
,
Umreifungsbänderschnallen
,
Umreifungsbandschnallen
,
Umreifungsbänder Schnallen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,03967*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05247*
€ 0,06244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05217*
€ 0,06208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04937*
€ 0,05875
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04777*
€ 0,05685
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,04557*
€ 0,05423
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03967*
€ 0,04721
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ballenpressenband , Kern 76mm 13mm x 500m
Cader
ab € 35,59*
Zubehör
Kantenschutzecken mit Dorn bis 25 mm, schwarz, 2000St/Ktn
k.A.
ab € 0,0533*
Zubehör
Kantenschutzecken ohne Dorn, schwarz bis 25 mm, 2000 St/Ktn.
k.A.
ab € 0,0618*
Zubehör
Kantenschutzleiste Öko 100 x 35 x 35 x 3 mm, 100 St/VE, inkl. Kürzungskosten
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Kunststoffecken bis 25 mm, Bandbreite 45 x 35 mm, 2500St/Sa., #402
Walter und Prediger
ab € 0,0771*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 40 mm, 2500St/Sa., #404
Walter und Prediger
ab € 0,0929*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 50 mm, 1000St/Sa., #408
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
MANUCORD Mehrzweckspanner mit Abstandhalter 19mm
Greiner
ab € 370,14*
Zubehör
MS - Mehrzweckspanner bis 19 mm
Banholzer & Wenz
ab € 90,35*
Zubehör
Palettenstab 135 cm
Cader
ab € 16,77*
Zubehör
Polyesterband, Kern 76 mm 13mm x 1100m
Cader
ab € 51,10*
Zubehör
STRAPEX STT 20 - Mehrzweckspanner bis 19 mm
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 264,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen