Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
Polyesterband, Kern 76 mm 13mm x 1100m
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
847V-23239
Hersteller:
Cader
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester Umreifungsband 76 mm Kern • Optimales Band, um Schwergut stabil und sicher zu umreifen • Geringes Gewicht, leichte Verarbeitung - zeit- und kostensparend • Dank der hohen Elastizität behält das Band seine Spannkraft • Heißverleimt - hohe Reißfestigkeit • Band kann beim Verwenden von Metallklemmen nachgespannt werden • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur
Weitere Informationen:
Bruchlast:
3750 N
Länge:
1100 m
Bandsorte:
Ballenpressenband | Kompositband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut | nicht korrodierend
Kern-Ø:
76 mm
Hersteller:
Cader
Farbe:
weiß
Breite:
13 mm
... >
Umreifen
>
Kunststoffband - Polyester
>
Polyester Umreifungsband 76 mm Kern
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsbänder PET
,
kunststoff umreifungsband
,
verpackungsbänder
,
kunstoffbänder
,
Umreifungsband
,
Kunststoffbänder
,
Umreifungsbänder
,
Polyesterbänder
,
Kunststoffband
,
verpackungsband
,
kunstoffband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,89*
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 63,56*
€ 75,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,33*
€ 71,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,60*
€ 68,54
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 50,89*
€ 60,56
pro Rolle
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kantenschutzecken mit Dorn bis 25 mm, schwarz, 2000St/Ktn
k.A.
ab € 0,0532*
Zubehör
Kantenschutzecken ohne Dorn, schwarz bis 25 mm, 2000 St/Ktn.
k.A.
ab € 0,0616*
Zubehör
Kantenschutzleiste Öko 100 x 35 x 35 x 3 mm, 100 St/VE, inkl. Kürzungskosten
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Kunststoffecken bis 25 mm, Bandbreite 45 x 35 mm, 2500St/Sa., #402
Walter und Prediger
ab € 0,0774*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 40 mm, 2500St/Sa., #404
Walter und Prediger
ab € 0,0931*
Zubehör
Kunststoffecken bis 32 mm, Bandbreite 55 x 50 mm, 1000St/Sa., #408
Walter und Prediger
ab € 0,128*
Zubehör
Metallschnallen 13 mm, B 4
Cader
ab € 0,03957*
Zubehör
Palettenstab 135 cm
Cader
ab € 16,82*
Zubehör
STRAPEX STT 20 - Mehrzweckspanner bis 19 mm
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 262,75*
Zubehör
STRAPEX STT 25 - Mehrzweckspanner bis 25 mm
ORGAPACK
ORS 1400.25
ab € 324,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen