Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780830104 0008 Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex Endurance AD-APT/Noppen Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
830104_0010_0014_B_zoom.jpg
830104_0010_0014_B_zoom.jpg
830104_0010_0014_B.jpg
ATG_Logo.jpg
EN_388_4131A.jpg
VPE_12_Paar.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780830104 0008
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2456/7
EAN/GTIN:
     4792249061510
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ausführung:- nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit nachträglich aufgebrachten Noppen aus Nitril- AD-APT®-Technologie - Anti-Transpirant, hält Hände kühl, trocken und produktiv- vorgewaschen- sehr gute Passform- hohe Flexibilität- dermatologisch sicher- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert- Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen: Nitril-Mikroschaum + Noppen Beschichtung Handrücken: unbeschichtet Farbe: grau | schwarz Gesamtlänge ca.: 25 cm Größe: 7 Größenbereich von-bis: 5-12 Katalog-Rabattgruppe: 8308 Lieferbedingungen: normal Marke: ATG Material: Nylon, Spandex Materialstärke: ca. 1,10 mm Norm: EN 388:2016 (4.1.3.1A) Pflegehinweis: waschbar bis 40 °C -Teilenummer: 3333574 Schnittschutzlevel: 1 | A Schutzklasse/-kategorie: Kategorie II sonstige Eigenschaften: 360° atmungsaktiv, abrieb und reißfest, hautfreundlich VPE: 12 Paar Zolltarifnummer: 61161020
Weitere Informationen:
Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen:
Nitril-Mikroschaum + Noppen
Beschichtung Handrücken:
unbeschichtet
Farbe:
grau | schwarz
Gesamtlänge ca.:
25 cm
Größe:
7
Größenbereich von-bis:
5-12
Katalog-Rabattgruppe:
8308
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ATG
Material:
Nylon, Spandex
Materialstärke:
ca. 1,10 mm
Norm:
EN 388:2016 (4.1.3.1A)
Pflegehinweis:
waschbar bis 40 °C
Precitool-Teilenummer:
3333574
Schnittschutzlevel:
1 | A
Schutzklasse/-kategorie:
Kategorie II
sonstige Eigenschaften:
360° atmungsaktiv, abrieb und reißfest, hautfreundlich
VPE:
12 Paar
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
48
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,15*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,47*
2 Tage
48
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 4,56*
1 Tag
456
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,75*
€ 4,72*
Lager 8670
60
5
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 7,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 84 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 168 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 35,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
2456-10
ab € 3,08*
Ähnlich
ATG
2456-11
ab € 3,27*
Ähnlich
ATG
2456-8
ab € 3,25*
Ähnlich
ATG
2456-9
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.