Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780830409 0010 Montagehandschuh, Nitrilschaum HyFlex 11-819 ESD, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
830409_0008_0016_B_zoom.jpg
830409_0008_0016_B_zoom.jpg
830409_0008_0016_B.jpg
Ansell_Logo.jpg
EN_1149.jpg
EN_16350.jpg
EN_388_3121A.jpg
ESD.jpg
VPE_12_Paar.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780830409 0010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-819-ESD-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ausführung und Verwendung: - erhöhte Tastensensibilität bei Präzissionsarbeiten - extrem dünne FORTIX™ Abrasion Resistance Technology Beschichtung - Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen - kühlere, trockene Hände durch eine 20 % höhere Atmungsaktivität im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen - OEKO-TEX® zertifiziert - mit Dermatest, dermatologisch getestet touchscreenfähig- Preisangabe je PaarTechnische Eigenschaften: Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen: FORTIX™- Nitrilschaum Beschichtung Handrücken: Innenhandbeschichtung Farbe: dunkelblau Gesamtlänge ca.: 25 cm Größe: 8 Größenbereich von-bis: 6-11 Katalog-Rabattgruppe: 8300 Lieferbedingungen: normal Marke: ANSELL Material: Nylon, Spandex, Kohlenstoff Norm: EN 388:2016 (3.1.2.1.A), EN 16350:2014 -Teilenummer: 3287793 Schnittschutzlevel: 1 | A Schutzklasse/-kategorie: Kategorie II sonstige Eigenschaften: touchscreenfähig, ESD-zertifiziert, dermatologisch getestet VPE: 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton Zolltarifnummer: 61161020
Weitere Informationen:
Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen:
FORTIX™- Nitrilschaum
Beschichtung Handrücken:
Innenhandbeschichtung
Farbe:
dunkelblau
Gesamtlänge ca.:
25 cm
Größe:
8
Größenbereich von-bis:
6-11
Katalog-Rabattgruppe:
8300
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ANSELL
Material:
Nylon, Spandex, Kohlenstoff
Norm:
EN 388:2016 (3.1.2.1.A), EN 16350:2014
Precitool-Teilenummer:
3287793
Schnittschutzlevel:
1 | A
Schutzklasse/-kategorie:
Kategorie II
sonstige Eigenschaften:
touchscreenfähig, ESD-zertifiziert, dermatologisch getestet
VPE:
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 780830409 0010, 830409 0010, 11-819-ESD-8
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
865
12
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 2,70*
7 Tage
865
12
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,32*
8 Tage
865
12
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,52*
Lager 8670
108
5
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,32*
4 Tage
19
12
€ 6,50*
ab € 3,58*
€ 4,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.