Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A4 B.230mm 400 mm/min LEITZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170063753
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     72510084
EAN/GTIN:
     4002432112876
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator

Laminiergerät DIN A4 B.230mm 400 mm/min LEITZ

für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · rollenbeheiztes Laminiergerät mit zwei Rollen, keine Einstellungen notwendig · niedriger Energieverbrauch, Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch · LED Bereitschaftsanzeige und akustisches Signal · für Laminierfolien bis 125 µm · inkl. Laminierfolien-Starterkit · Vorheizzeit ca. 1 Minute
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Marke:
LEITZ
Format:
DIN A4
Geschwindigkeit:
400 mm/min
NW-Class:
Laminiergeraet
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 77,78*
€ 98,31*
€ 5,50*
ab € 75,37*
€ 98,31*
9 Tage
9
€ 5,87*
ab € 77,53*
€ 98,35*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 77,77*
€ 98,66*
Lager 8685
12
Frei Haus
ab € 116,79*
€ 143,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74790000
ab € 3,51*
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,34*
Zubehör
Esselte
74820000
ab € 5,60*
Zubehör
Esselte
74830000
ab € 24,78*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,69*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,16*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,35*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0618*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.