| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-170010R Herst.-Nr.: 170010R EAN/GTIN: 4039976029070 |
| | |
|
| | |
| REMS Mini-Cobra – von Hand oder elektrisch. Unentbehrlich bei kleinen Verstopfungen. Bauweise: - Einfache, robuste, praxisgerechte Konstruktion
- Handlich, leicht
- Nur 2,9 kg
- Leichtes Arbeiten auch in Geruchsverschlüssen und engen Rohrbogen
- Problemloses Einführen der Spirale direkt durch Siebe oder Kreuze in Spülbecken und Ausgüsse
- Arretierung der Spirale durch Schnellspannfutter
Spiralentrommel: - Korrosionsgeschützte Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff verhindert Verschmutzen der Umgebung
- Belüftung des Innenraumes der Spiralentrommel sorgt für selbsttätiges Abtrocknen der Spirale
- Sichtmöglichkeit auf Spirale für jederzeitige Kontrolle
Antrieb: - Von Hand mit leichtgängiger, griffgünstiger Kurbel oder mit geeigneter Bohrmaschine/mit geeignetem Bohrschrauber, Drehzahl ≤ 300 min-1. 6-Kant-Mitnehmer für elektrischen Antrieb in der Trommelabdeckung
Lieferumfang: - Rohrreinigungsgerät für Rohre Ø 20 – 50 (75) mm, mit Handkurbel und 6-Kant-Mitnehmer für Bohrmaschine/Bohrschrauber
- Für Rohrreinigungsspiralen Ø 6, 8 und 10 mm
- Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Schnellspannfutter
- Spirale Ø 8 mm , 7,5 m lang
- Im Karton
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | L x B x H: | 255 x 230 x 360 mm | Gewicht: | 3,31 kg | Rohre Ø: | 20 – 50 (75) mm | Spirale: | 8 × 7,5 m |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale, Saugreinigungsgerät, Druckreinigungsgerät, Rohrinspektion, Kanalinspektion, Rohrreinigung, Kanalreinigung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,60* | € 131,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,28* | € 131,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,97* | € 132,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,12* | € 135,92* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 144,83* | € 180,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|