Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWR 3-A Regalwagen, 3-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern , 1165 x 625 x 1200mm , Tragfähigkeit : 80 kg , Rollen Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - RWR 3-A Regalwagen, 3-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern , 1165 x 625 x 1200mm , Tragfähigkeit : 80 kg , Rollen Kunststoff
Produktbild - RWR 3-A Regalwagen, 3-teilig, mit Aufsatz, zum Einhängen von GN-Behältern , 1165 x 625 x 1200mm , Tragfähigkeit : 80 kg , Rollen Kunststoff
Artikel-Nr.:
     874SW-BO-572308
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     572308
EAN/GTIN:
     4020684336116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Regalwagen für Transport, Lagerung, Ausgabe und für die Portionierung am Band

  • Standard-Regalwagen für Transport und Lagerung von GN-Behältern
  • Der robuste umlaufende Bodenrahmen sorgt für extrem hohe Stabilität
  • Querverstrebungen erhöhen die Gesamtstabilität. Dank ihrer versetzten Anordnung können alle Auflageschienen genutzt werden.
  • Rohrbügel ohne Einzüge. Das sorgt nicht nur für ein schönes, funktionelles Design, sondern auch für maximale Hygiene, da es keine Schmutzkanten gibt.
  • Die Durchschubsicherung ist beidseitig angebracht und sorgt somit in jeder Richtung für einen sicheren Transport.
  • Alle Regalwagen sind mit starkem Stoßschutz im neuen, robusten Design ausgestattet. Sie bewahren Wagen und Inventar vor Beschädigungen
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
1165 x 625 x 1200 mm
Auflagenpaare:
9 Paar + 3 Paar + 3 Paar im Aufsatz
Auflagenabstand:
165 mm
Kapazität:
15 GN 1/1
Tragfähigkeit:
80 kg
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Kunststoff*, davon 2 mit Feststeller * rostfrei gem. DIN 18867-8
Gewicht:
31 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,63*
€ 753,84*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,64*
€ 848,54*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,39*
€ 951,17*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,02*
€ 988,82*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,82*
€ 1.176,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,11*
€ 1.136,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 947,08*
€ 1.127,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 939,06*
€ 1.117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,09*
€ 1.086,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,13*
€ 1.055,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,02*
€ 1.013,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 716,14*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 688,88*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 693,45*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 706,38*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 543,36*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 521,88*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 642,76*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 584,32*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 803,25*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 558,60*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 778,14*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 197,01*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 180,44*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 189,03*
Ähnlich
Blanco
568775
ab € 692,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.