Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Hordenwagen
>
GN-Regalwagen
>
Artikel
RWR 162 Regalwagen, 2-teilig , 820 x 613 x 1645 mm , Tragfähigkeit : 200 kg , Rollen Kunststoff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-BO-572942
Hersteller:
B.PRO
Herst.-Nr.:
572942
EAN/GTIN:
4020684407823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
Regalwagen für Transport, Lagerung, Ausgabe und für die Portionierung am Band
Regalwagen 2-teilig
Der robuste umlaufende Bodenrahmen sorgt für extrem hohe Stabilität
Querverstrebungen erhöhen die Gesamtstabilität. Dank ihrer versetzten Anordnung können alle Auflageschienen genutzt werden.
Rohrbügel ohne Einzüge. Das sorgt nicht nur für ein schönes, funktionelles Design, sondern auch für maximale Hygiene, da es keine Schmutzkanten gibt.
Die Durchschubsicherung ist beidseitig angebracht und sorgt somit in jeder Richtung für einen sicheren Transport.
Alle Regalwagen sind mit starkem Stoßschutz im neuen, robusten Design ausgestattet. Sie bewahren Wagen und Inventar vor Beschädigungen
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen:
Maße L x B x H:
820 x 613 x 1645 mm
Auflagenpaare:
36 Paar
Auflagenabstand:
73 mm
Kapazität:
36 GN 1/1 oder 72 GN 1/2
Tragfähigkeit:
200 kg
Rollen ø:
125 mm
Rollenausführung:
4 Lenkrollen aus Kunststoff*, davon 2 mit Feststeller * rostfrei gem. DIN 18867-8
Gewicht:
29 kg
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Blanco Catering Transportgeräte
>
Transportwagen
>
Regalwagen
Weitere Suchbegriffe:
Horden-Wagen
,
Hordengestell
,
Hordengestellwagen
,
Hordenwagen
,
Ofenwagen
,
Stickenwagen
,
Stikkenwagen
,
Regalwagen
,
blanco gn-regalwagen
,
gn abräumwagen
,
regalwagen edelstahl
,
Tablettwagen
,
Abräumwagen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9185
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,62*
€ 845,89*
Lager 2813
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,66*
€ 953,12*
Lager 4223
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 971,81*
€ 1.067,90*
Lager 874SW
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,07*
€ 1.110,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,75*
€ 1.321,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,46*
€ 1.279,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.066,42*
€ 1.269,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.057,39*
€ 1.258,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,48*
€ 1.223,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,40*
€ 1.195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,07*
€ 1.167,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLANCO Isolierhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit
Blanco
568774
ab € 713,46*
Ähnlich
BLANCO Isolierhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit
Blanco
568905
ab € 694,00*
Ähnlich
BLANCO Isolierhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit
Blanco
568776
ab € 697,58*
Ähnlich
BLANCO Isolierhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit
Blanco
573017
ab € 707,96*
Ähnlich
BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 2-teilig, mit
Blanco
572307
ab € 545,46*
Ähnlich
BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 3-teilig, mit
Blanco
572308
ab € 662,02*
Ähnlich
BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, 2-teilig,
Blanco
568403
ab € 522,93*
Ähnlich
BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, 3-teilig,
Blanco
568416
ab € 643,88*
Ähnlich
BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, 3-teilig, zum
Blanco
572306
ab € 581,64*
Ähnlich
BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen zum
Blanco
572923
ab € 801,84*
Ähnlich
BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen,
Blanco
568446
ab € 561,49*
Ähnlich
Blanco Regalwagen RWR-VP 163 stahlverzinkt Auflagenpaare: 12 Paar
Blanco
572945
ab € 779,25*
Ähnlich
BLANCO Staubschutzhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit
Blanco
568771
ab € 187,49*
Ähnlich
BLANCO Staubschutzhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit
Blanco
568773
ab € 179,21*
Ähnlich
BLANCO Staubschutzhaube für Regalwagen, nicht geeignet für Regalwagen mit
Blanco
573018
ab € 189,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen