Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Schalung
>
Baustütze
>
Artikel
Euro Schalungsstütze Klasse A, 1,54m - 2,50m/ lackiert , mit Innengewinde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-11729
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
11729
EAN/GTIN:
4250384701291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau
eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle
unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für „freie“ Baustützen
durch einen an der Stütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich
im Stützenschloss gut eingesehen werden
die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze ( s. PDF-Artikeldatenblatt Hochbau S.69 )
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,31 kg
Länge:
1,54-2,50 m
Farbe:
LACKIERT
Zolltarif Nummer:
73084000
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Schalungsstützen
>
Euroschalungsstützen Klasse A
Weitere Suchbegriffe:
baustütze schake
,
gewinde muffe
,
gewinde muffe stahl
,
Schalung
,
Schrägstütze
,
Holzschalungsträger
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 328SW
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 41,31*
€ 53,91*
Lager 4223
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 68,89*
€ 87,52*
Lager 3551
9 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 69,43*
€ 87,55*
Lager 874SW
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 52,91*
€ 99,75*
Lager 7588
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 108,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschalstütze mit teleskopierbarer Neigungsverstellung
Schake
ab € 42,32*
Zubehör
Betonzwinge, 1150 mm
Schake
ab € 25,71*
Zubehör
Betonzwinge, 750 mm
Schake
ab € 21,27*
Zubehör
Betonzwinge, 900 mm
Schake
ab € 22,30*
Zubehör
Dreifußständer für Schalungsstützen
Schake
ab € 35,42*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', lackiert, rot
Schake
ab € 2,85*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', lackiert, rot
Schake
ab € 3,47*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne
Schake
ab € 3,05*
Zubehör
Exzenterklemme 'Schalblitz', verzinkt, ohne
Schake
ab € 3,73*
Zubehör
Flügelmutter SW 27
Schake
ab € 4,13*
Zubehör
Flügelmutter SW 27
Schake
ab € 5,55*
Zubehör
Flügelmutter SW27
Schake
ab € 3,30*
Zubehör
Fundamentzwinge 90/50
Schake
ab € 44,18*
Zubehör
Gegenplatte / Unterlagsplatte
Schake
ab € 4,75*
Zubehör
Holzschalungsträger 'H20' mit Endkappen, 2100 mm
Schake
ab € 34,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen