Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Latexhandschuh SKIN weiß XL gepudert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hygostar Latexhandschuh SKIN weiß XL gepudert
Hygostar Latexhandschuh SKIN weiß XL gepudert
Hygostar Latexhandschuh SKIN weiß XL gepudert
Artikel-Nr.:
     8898-WL48957
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2650
EAN/GTIN:
     4015544265002
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Produktbeschreibung

Latexhandschuh Skin von Hygostar: Der Handschuh SKIN ist aus Latex von fester Qualität und gepudert, wodurch er einen höheren Tragekomfort erhält. Er hat einen Rollrand, der bei erhobenen Händen die abfließenden Tropfen auffängt. Der Handschuh SKIN ist sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Er sitzt wie eine zweite Haut. Darüber hinaus bietet er ein ausgezeichnetes Tastgefühl und eine hervorragende Griffigkeit. Durch diese Eigenschaften ist der SKIN besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Pflege geeignet.

Eigenschaften

  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • Latex, starke Qualität, leicht gepudert, unsteril
  • sehr reißfest, extrem dehnbar
  • vollanatomisch, wie eine zweite Haut, mit ausgezeichnetem Tastgefühl
  • hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, hohe Dichtigkeit
  • mit Rollrand
  • fängt bei erhobenen Händen abfließende Tropfen auf
  • Spenderbox
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Material Handschuhe: Latex
  • Länge Handschuh(e): 24 cm
  • Handschuhgröße: XL
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: reißfest
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Farbe:
weiß
Material Handschuhe:
Latex
Länge Handschuh(e):
24 cm
Handschuhgröße:
XL
Beschichtung:
Ohne Beschichtung
Noppen:
nein
Eigenschaften:
reißfest
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,92*
€ 5,51*
1
€ 4,95*
ab € 3,82*
€ 5,84*
10
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,98*
Lager 8898
8
1
€ 3,79*
ab € 4,12*
€ 6,28*
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,55*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2656
ab € 3,26*
Ähnlich
Franz Mensch
2655
ab € 3,26*
Ähnlich
Franz Mensch
2651
ab € 3,26*
Ähnlich
Hygostar
26506
ab € 3,63*
Ähnlich
Hygostar
26566
ab € 3,62*
Ähnlich
Hygostar
26556
ab € 3,62*
Ähnlich
Hygostar
26516
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.