Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 02 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 02 - gelb
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 02 - gelb
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 02 - gelb
ROCOL EASYLINE EDGE Spezialfarbe, verkehrsbeständige Farbe Version: 02 - gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-RM47000.02
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47001
EAN/GTIN:
     5024747470013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Rocol Easyline Edge Linienmarkierungsfarbe verkehrsbeständige Epoxidfarbe, hervorragende Deckkraft

Ausgewählte Version: 02 - gelb

ROCOL® EASYLINE® EDGE Linienmarkierung

ROCOL Easyline® Edge ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish.

  • verkehrsbeständige Epoxidfarbe für hervorragende Deckkraft
  • exzellente Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften
  • hochergiebig
  • sorgt mit seinem einzigartigen Treibgassystem die Gesamtlebensdauer der Dose hindurch für höchste Linienqualität durch konstanten Druck
  • ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln
  • gelb fluoreszierend verfügbar

Technische Daten

  • Inhalt 750 ml
  • Taber Abnutzung 24 Stunden: 142

  • Ergiebigkeit bei 50mm Linienbreite: ca. 45 Meter

  • Lagerfähigkeit: 2 Jahre

Trockenzeit:

  • Berührungstrocken 10 Minuten
  • Oberflächentrocknung: 30 Minuten
  • Ganz trocken: 70 Minuten
  • Ausgehärtet: 4 Stunden
  • Fahrzeugverkehr 12 Stunden

Anwendung:

  • Dose 1 Minute schütteln
  • Düse aufsetzen und sicherstellen, dass die Düse nicht verstopft ist
  • Dose in Markierungswagen einsetzen 

ACHTUNG: Nur zur Verwendung in Easyline Edge Markierungsgeräten. Sprühkopf niemals mit Nadel veruschen zureinigen, dies kann zu Beschädigungen führen!


  • Version: 02 - gelb
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
fluoreszierend | schnelltrocknend | permanent
geeignet für:
Markierwagen
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
167
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 21,39*
€ 26,87*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,52*
€ 28,40*
5 Tage
1428
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 22,82167*
€ 28,41167*
5 Tage
238
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 23,13713*
€ 28,65713*
6 Tage
238
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,74*
€ 30,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 179,42*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,83*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,25*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,29*
Zubehör
Wolk
ab € 137,84*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,53*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,02*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,58*
Zubehör
Wolk
ab € 137,45*
Zubehör
Wolk
ab € 137,95*
Zubehör
Wolk
ab € 138,08*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,35*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.