| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340001320002 Herst.-Nr.: 244211 EAN/GTIN: 4792249844113 |
| | | |
|
| | |
| ATG® MaxiFlex® Endurance™ PSA-Kategorie: II Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 (4131A-) MaxiFlex® Endurance™ ist ein Montagehandschuh, der für trockene Umgebungen entwickelt wurde, die präzises Arbeiten erfordern. - Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung.
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung.
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
- Beschichtung: Handfläche mit Noppen.
- Waschbar bis 60° C.
- Touchscreenfähig
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, pu beschichtete handschuhe, Schutzhandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, MaxiCut, Ultimate, ATG |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,08* | € 3,90* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,18* | € 4,02* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,19* | € 4,17* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 3,48* | € 4,34* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 4,45* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|